HM90 E90A-D32-4-M16 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts. With FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3110714
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110714
EAN/GTIN 7291075122749
Nummer fabrikant 3110714
L-nummer L23980 578

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles