HM90 E90AD-D32-3-M16 90° skruefræser med FLEXFIT-grænseflade til HM90 ADKT-1505 skær.

Art.-nr.: 3110707
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110707
EAN/GTIN 7291075122817
Producentnummer 3110707
L-nummer L23980 575

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 3, maks. skærekantlængde (APMX) 14,3 mm, antal skærekanter (NOF) 3, total længde (OAL) 65 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle