HM90 E90AD-D32-3-M16 Endmills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts. With FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3110707
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110707
EAN/GTIN 7291075122817
Nummer fabrikant 3110707
L-nummer L23980 575

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 65 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles