Slibekop resin 110/90x55xM14 1C 24 L4 B2 FØRSTEKLASSES rock

Art.-nr.: 310993
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 310993
EAN/GTIN 9003173109939
Producentnummer 310993
L-nummer L50140 646
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Tyrolit PREMIUM kopskiver opnår maksimal afvirkning og levetid til slibearbejde på store arealer. Den tilgængelige kopskive til sten er særligt velegnet til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Du kan vælge mellem versionerne med 22 og 23 huller og versionen med M14-gevind til værktøjsholderen. Bemærk den maksimale arbejdshastighed på 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11ZB KONUSSLIBER MED RAMMEBØSNING
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: Sten
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : B=20, E=19, K=53
  • Dimensioner (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Beholderens diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Kornstørrelse: 24
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Maksimal aftrækshastighed til slibearbejde på store områder
  • Robust og ekstremt holdbar
  • Siliciumkarbid giver de bedste resultater på sten og kortspånende materialer

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på sten
  • Til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit

Materiale:

  • Sten

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16 - 24 til grovslibning
  • Kornstørrelse 60 - 220 til finslibning
  • Brug særlig beskyttelse til gryder
  • Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s

Særlige egenskaber:
  • Højeste fjernelseshastighed
  • Levetid over gennemsnittet
  • Fremragende resultater på sten og kortspånende materialer

Bemærk:

  • Til krævende opgaver på sten
  • Til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit