• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55xM14 1C 24 L4 B2 PREMIUM Gestein

Artikel-Nr.: 310993
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 310993
EAN / GTIN 9003173109939
Herstellernummer 310993
L-Nummer L50140 646
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11ZB KEGL.SCHLEIFT.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : W=20, E=19, K=53
  • Abmessung (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 55 mm
  • Korngröße: 24
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und äußerst langlebig
  • Siliziumcarbid für beste Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
  • Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

Empfehlung:

  • Korngröße 16 – 24 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 220 für Feinschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Abtragsleistung
  • Überdurchschnittliche Lebensdauer
  • Hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien