Descripción:
Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan el máximo arranque de material y vida útil en trabajos de desbaste de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el prelijado de piedra artificial y losas de terrazo, así como el lijado de superficies de mármol, pizarra y granito. Puede elegir entre las versiones de 22 y 23 agujeros y la versión roscada M14 para el portaherramientas. Tenga en cuenta la velocidad máxima de trabajo de 50 m/s.
Característica:
- Forma: AMOLADORA CÓNICA 11ZB CON CASQUILLO DE BASTIDOR
- Vs /máx: 50 m/s
- Aptitud del material: Piedra
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : W=20, E=19, K=53
- Dimensiones (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Diámetro del recipiente: 110 mm
- Espesor: 55 mm
- Tamaño de grano: 24
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Máximo rendimiento de arranque para trabajos de lijado de gran superficie
- Robusta y extremadamente duradera
- Carburo de silicio para los mejores resultados en piedra y materiales de viruta corta
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en piedra
- Para lijar cicatrices en superficies de hormigón visto, biselar y prelijar piedra artificial y placas de terrazo, así como lijar superficies de mármol, pizarra y granito
Recomendación:
- Tamaño de grano 16 - 24 para lijado basto
- Tamaño de grano 60 - 220 para lijado fino
- Utilizar protección especial para macetas
- Respetar una velocidad máxima de trabajo de 50 m/s
Características especiales:
- Máximo rendimiento de arranque
- Vida útil superior a la media
- Excelentes resultados en piedra y materiales de viruta corta