FFQ4 D4.0-8-1.50-12 Planfræsere med hurtig fremføring og enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3107344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3107344
EAN/GTIN 7291075364750
Producentnummer 3107344
L-nummer L23980 2504

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 3,228 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3,136″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Navdiameter (DHUB): 3,228″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 9 grader