FFQ4 D4.0-8-1.50-12 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3107344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3107344
EAN / GTIN 7291075364750
Réf. fabricant 3107344
Article hors catalogue L23980 2504

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.136″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 9 Degrees