T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 30°, 45° og 60° forlænget spidsfræser, bærer T490 LNMT/LNHT 13 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3106948
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106948
EAN/GTIN 7291075323221
Producentnummer 3106948
L-nummer L23980 2843

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2,56 ″, skærediameter (DC) 2 ″, skæring ITEM Count (CICT) 9, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,637 ″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (OAL) 2-1/2

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,56″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,252″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,637″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″