T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 Freze frontale cu canelură prelungită la 30°, 45° și 60°, purtătoare T490 LNMT/LNHT 13 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol.: 3106948
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106948
EAN / GTIN 7291075323221
Număr producător 3106948
L-Număr L23980 2843

Descriere

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.56″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.637″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.56″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.252″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.637″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript