H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Planfræsere med dobbeltsidede platter med seks .250″ radiusskærekanter

Art.-nr.: 3106609
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106609
EAN/GTIN 7291075322323
Producentnummer 3106609
L-nummer L23980 2957

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 1,772″, samlet længde (OAL) 2″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/4″
  • Navdiameter (DHUB): 1,772″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Samlet længde (OAL): 2″