H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Freză frontale H606 FR D2.00-06-0.75-.50 cu plăcuță cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de 0,250″.

Cod articol.: 3106609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106609
EAN / GTIN 7291075322323
Număr producător 3106609
L-Număr L23980 2957

Descriere

Descriere:

Freză frontale H606 FR D2.00-06-0.75-.50 cu Plăcuţă cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de 0,250″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/4″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.772″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Lungime totală (OAL): 2″