S890 FSN D4.0-11-1.50-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3106095
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106095
EAN / GTIN 7291075290417
Réf. fabricant 3106095
Article hors catalogue L23980 2143

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.862″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.047″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.862″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.047″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 89 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2.043″