T490 ELND1.50-4-W1.00-08C 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105590
EAN/GTIN 7291075255942
Producentnummer 3105590
L-nummer L23980 1694

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 1,2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle