T490 ELND1.50-4-W1.00-08C 90° kopsnijders met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105590
EAN/GTIN 7291075255942
Nummer fabrikant 3105590
L-nummer L23980 1694

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flenzen (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,2″

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 2,859″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles