FF FWX D063-05-22-08 Planfræser med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105258
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105258
EAN/GTIN 7291075236606
Producentnummer 3105258
L-nummer L23980 989

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 61 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 47 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 61 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader