FF FWX D063-05-22-08 Fresas de Planear para Alto Avance para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105258
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105258
EAN / GTIN 7291075236606
Número del fabricante 3105258
Número L L23980 989

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 61 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 47 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 61 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees