H490 F90AX D100-6-32-12 90° planfræser med dobbeltsidet H490 ANKX 12 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3105154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105154
EAN/GTIN 7291075252453
Producentnummer 3105154
L-nummer L23980 806

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle