H490 F90AX D100-6-32-12 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 12 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3105154
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105154
EAN/GTIN 7291075252453
Číslo výrobcu 3105154
Číslo L L23980 806

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky