H490 F90AX D100-6-32-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105154
EAN / GTIN 7291075252453
Gyártó száma 3105154
L-szám L23980 806

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése