SDN D250-1419-60-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro LN 1106 -břitové destičky

Č. pol.: 3105039
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105039
EAN/GTIN 7291075239812
Číslo výrobcu 3105039
Číslo L L23980 1476

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 78 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 78 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Vložky