LNAR 1106 PN-N-P IC07 Tangentielt fastspændte skær med poleret spånflade

Art.-nr.: 5603507
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603507
EAN/GTIN 7291075208795
Producentnummer 5603507
L-nummer L23970 531

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 11,16 mm, skærepladetykkelse (S) 10,72 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre / venstre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,72 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle