T490 ELN D20-3-MMT12 HELITANG endefræsere med Multi-Master-grænseflade

Art.-nr.: 3104866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3104866
EAN/GTIN 7291075228670
Producentnummer 3104866
L-nummer L23980 520

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,7 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,7 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 22 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader