T490 ELN D20-3-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104866
EAN / GTIN 7291075228670
Gyártó száma 3104866
L-szám L23980 520

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,7 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 35 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,7 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése