F45NM D2.5-05-1.00-R08 45°-os homlokmaró nyolcszögletű ONHU/MU 0806... betétekhez 16 vágóéllel

Cikkszám: 3104601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104601
EAN / GTIN 7291075180046
Gyártó száma 3104601
L-szám L23980 3115

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • átmérő (DC/DCX): 2,99″
  • Vágótestek száma (CICT): 5
  • csonkátmérő (DHUB): 2,2″
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″.

Jellemző:

  • befogó típus A
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • szerszám átméro (DC): 2-1/2″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 2.99″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 2.99″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 5
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
  • agy átméro (DHUB): 2.2″
  • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
  • teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése