HOF D315-18-60-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104287
EAN/GTIN 7291075180312
Producentnummer 3104287
L-nummer L23980 1336

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 327,5 mm, antal skærekanter (CICT) 18, navdiameter (DHUB) 215 mm, samlet længde (OAL) 80,5 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Skærediameter (DC) 315 mm
  • Diameter (DC/DCX) 327,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 327,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 215 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 80,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle