OFMT 07T3-AER-76 IC950 Ottekantede platter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 5601962
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601962
EAN/GTIN 7291075106008
Producentnummer 5601962
L-nummer L23910 875

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,4 mm, skærepladetykkelse (S) 4,55 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,55 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle