HOF D315-18-60-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104287
EAN/GTIN 7291075180312
Številka proizvajalca 3104287
L-število L23980 1336

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 327,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 18, premer pesta (DHUB) 215 mm, skupna dolžina (OAL) 80,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer reza (DC) 315 mm
  • Premer (DC/DCX) 327,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 327,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 215 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL) 80,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse