Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 38,64 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
- Interfaces funktioner T10
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
- Funktionel længde (LF) 27 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
- Samlet længde (OAL) 38,64 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader