E93CN D16-2-MMT10-07 Stopkové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí toroidní břitové destičky

Artiklové číslo: 3104247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104247
EAN / GTIN 7291075205091
Číslo výrobce 3104247
L-číslo L23980 1308

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 38,64 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 38.64 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne