HP E90AN-D.75-5-MMT12 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindadaption med HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3104240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104240
EAN/GTIN 7291075202373
Producentnummer 3104240
L-nummer L23980 1906

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,69 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 5, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,303 ″, fløjte Count (NOF) 5 ,samlet længde (AAL) 1,39 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,69″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 0,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Samlet længde (OAL): 1,39″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,4 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle