HP E90AN-D.75-5-MMT12 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Č. pol.: 3104240
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104240
EAN/GTIN 7291075202373
Číslo výrobcu 3104240
Číslo L L23980 1906

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,69″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 1,39″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.69″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 0.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL): 1.39″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky