HP E90AN-D.75-5-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104240
EAN / GTIN 7291075202373
Gyártó száma 3104240
L-szám L23980 1906

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,69 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 1,39 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,69”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T12
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,63”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Funkcionális hossz (LF): 0,85”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Teljes hossz (OAL): 1,39”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,4 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése