F45NM D100-07-31.75-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3104152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104152
EAN/GTIN 7291075180015
Producentnummer 3104152
L-nummer L23980 1223

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, antal skær (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 112 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader