F45NM D100-07-31.75-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104152
EAN/GTIN 7291075180015
Nummer fabrikant 3104152
L-nummer L23980 1223

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 112 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles