HP E90AN-D.75-4-W.75-7 endefræsere med HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3103898
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103898
EAN/GTIN 7291075180770
Producentnummer 3103898
L-nummer L23980 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,303″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 0,93-1/2, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,484″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,4 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,93″