Freze HP E90AN-D.75-4-W.75-7 cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol.: 3103898
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103898
EAN / GTIN 7291075180770
Număr producător 3103898
L-Număr L23980 1841

Descriere

Descriere:

W.75-7 cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.484″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.93″