F45WG D160-22-40-FX-R08 45° planfræsere til smaldelte, ottekantede ONHU/MU 0806 platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103871
EAN/GTIN 7291075193367
Producentnummer 3103871
L-nummer L23980 997

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 172 mm, antal skærende legemer (CICT) 22, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 172 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 172 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 22
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle