HP E90AT-D25-2-W25-19 90° endefræser til HP AD 1906 - skær

Art.-nr.: 3103813
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103813
EAN/GTIN 7291075212310
Producentnummer 3103813
L-nummer L23980 2984

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 18,7 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 100 mm, holderskaft Weldon, holderskaft Weldon, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 18,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 68 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 14 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 40 mm