HP E90AT-D25-2-W25-19 Stopkové frézy 90° nesoucí HP AD 1906 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Číslo výrobce 3103813
L-číslo L23980 2984

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 18,7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm, stopka držáku Weldon, stopka držáku Weldon, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 14 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 40 mm