HCM D16-D-L160-C20 Ball Nose Multifunction Endmills D=16 mm

Artikelnummer: 3103576
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103576
EAN/GTIN 7291075265965
Nummer fabrikant 3103576
L-nummer L23980 2336

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voorpaneel D-uitvoering
  • Koplengte (links) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles