BCM D16-A-C16-C Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3103431
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103431
EAN/GTIN 7291075122954
Producentnummer 3103431
L-nummer L23980 1151

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, sædeskaft rundt, sædeskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D160-QT
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel