Frez walcowo-czołowy z płytkami HB2 BCR do obróbki wykańczającej.

Nr art.: 3103431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103431
EAN / GTIN 7291075122954
Numer producenta 3103431
Numer L L23980 1151

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 13 mm, długość całkowita (OAL): 130 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13 mm
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość funkcjonalna (LF) 130 mm
  • Długość głowicy (LH) 36 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) BCR D160-QT
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Okrągły trzpień montażowy