F45NM D5.0-08-1.50-R08 45° planfræser til ottekantede ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103319
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103319
EAN/GTIN 7291075180008
Producentnummer 3103319
L-nummer L23980 3150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 5,49″
  • Antal skærekroppe (CICT): 8
  • Navediameter (DHUB): 3,27″
  • Overallængde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 5.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees