F45NM D5.0-08-1.50-R08 45° čelni rezkar za osmerokotne ploščice ONHU/MU 0806... s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103319
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103319
EAN/GTIN 7291075180008
Številka proizvajalca 3103319
L-število L23980 3150

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer (DC/DCX): 5,49″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Premer vratu (DHUB): 3,27″
  • Površinska dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5.49″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 5.49″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.22″
  • Premer pesta (DHUB): 3.27″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celotna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 44.3 Degrees

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse