BCM D1.25-B-W1.50-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til finishprofilering

Art.-nr.: 3103055
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103055
EAN/GTIN 7291075171600
Producentnummer 3103055
L-nummer L23980 2161

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 2-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 1,02″, samlet længde (AAL) 10, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1,64 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,02″
  • Fronttype: B
  • Funktionel længde (LF): 8,813″
  • Hovedlængde (venstre): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D1,25-QT
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Skafttype: Weldon