BCM D1.25-B-W1.50-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: 3103055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3103055
EAN / GTIN 7291075171600
Codice del produttore 3103055
Numero-L L23980 2161

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.02″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.64 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.02″
  • Front Type: B
  • Functional Length (LF): 8.813″
  • Head Length (LH): 5″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.25-QT
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Tipo di Stelo: Weldon