HM90 E90A-D20-3-M12 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas HM90 AP 1003

Número de artículo: 3102520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3102520
EAN / GTIN 7291075122725
Número del fabricante 3102520
Número L L23980 452

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 52 mm, Longitud utilizable (LU) 24 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 24 mm

Productos adecuados