SDN D160-10-40-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102446
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3102446
EAN / GTIN 7291075152203
Número del fabricante 3102446
Número L L23980 1400

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 14 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 126504-TN
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Productos adecuados