HM90 EAL-D25-C25L125-16 End mills for aluminum

Artikelnummer: 3102299
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102299
EAN/GTIN 7291075150117
Nummer fabrikant 3102299
L-nummer L23980 1389

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 15,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 125 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Koplengte (links) 69 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 25,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles